M-601 ハマトリオソリッド 3×8 ハマトリオ 58633915

※色見本

ハマトリオソリッド 3×8

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
色番M-601
内容量1ケース(10枚)注文コード58633915品番M-601
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
厚さ(mm)2.5寸法(mm)910×2420タイプ強化プリント化粧板色番M-601

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58633976
2015-03-13
用途: フラッシュ作成

裏面積層の1~2層目くらいまで、ムラの線状の亀裂がある。
1枚につき、おおむね1、2ヶ所。
長さは、10センチ程度から、長いものだと50センチに達するものもありました。
問題の無いものは、まったく亀裂の無いものが1枚、メーカーでの補修済のものが1枚の合計2枚きりでした。
メーカーに問い合わせて頂いたところ、製品自体のクォリティがこのくらいのもので、不良や不備ではないとのことです。
3×8の化粧合板の選択肢が余りないのと、3×8の割には価格が安めなので、まあそのようなものなのだと思います。
メーカー直送で送られてくるので、管理の悪いホームセンターなどと違い材が湾曲したりしていませんので、その点は使い勝手がいいです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする