BY FAR Z-MA 油分散洗浄剤 BY FAR Z グローブイーピー 58634511 BY FAR Z-MA 油分散洗浄剤 BY FAR Z グローブイーピー 58634511

油分散洗浄剤 BY FAR Z

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1缶(18kg) 注文コード 58634511 品番 BY FAR Z-MA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

油汚れは、大きく取らずに細かく分散、微細化効果で強力洗浄します。
油の特性「再結合・再浮上」をストップ、加水分散で微細化した油の粒子を引き離します。
細分化+加水分散で自然への負荷を軽減。油の二次汚染を防止して、施設も環境もクリーンにします。
国際規格をクリアした環境対応商品!
吸着マットでは処理しきれない油汚れを洗浄。
低発泡性なので短時間で処理。
【油流出事故に対応(道路、河川、田畑、土壌)】
使用水は、軟水・硬水・海水を問いません。
消防法上の備蓄制限なし!
本剤には、ABS(分岐型アルキルベンゼンスルホン酸塩)、LAS(直鎖型アルキルベンゼンスルホン酸塩)、リン酸塩、砒素、重金属、メチルアルコール、蛍光増白剤は含まれておりません。

液性強アルカリ性/低泡性 用途機械器具・部品洗浄、油タンク・床ワックス洗浄、脱脂洗浄、作業衣・軍手等の付着油洗浄、油流出事故に対応。事故対策の備蓄用。 仕様鉱物油対象(強アルカリ性)、低泡性、コック付き 質量(kg)18 タイプ希釈タイプ(3〜100倍) 使用の目安20〜30倍、50倍は高圧洗浄機 界面活性剤(%)5.5(非イオン系界面活性剤/ヤシ油脂肪酸系 ) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※希釈タイプのものを原液で使用しますと、本剤の特性が生かされませんので、使用場所に合わせて必ず3〜100倍に希釈してお使い下さい。また、汚れには多種多様のものがありますので、希釈倍率・洗浄方法等、お試しの上ご使用下さい。
※型式承認番号を取得しておりませんので、海でご使用になる場合は、海上保安庁または漁業組合等へお問い合わせ下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58634502
2013-08-21
用途:
工場内の油洗浄等

・油吸着材(マット等)で除去しきれない汚れを効率よく除去出来ました。
・管理上、材料に生分解性があり、排水への心配がないのが良いと思います。
・界面活性剤を使用せず、油を細分化により除去し、しかも二次汚染がない点が良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする