※カラーバリエーション

- 【オーダー】ダイノックシート ウッドグレイン 3M(スリーエム) 58634694 - 【オーダー】ダイノックシート ウッドグレイン 3M(スリーエム) 58634694 - 【オーダー】ダイノックシート ウッドグレイン 3M(スリーエム) 58634694

【オーダー】ダイノックシート ウッドグレイン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)4 注文コード58634694 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ14種類から選べます 他の種類を見る

リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
ライトからダークまで色柄豊富に取り揃えたシリーズ

長さ(m)4 材質PVC 幅(mm)1220 厚さ(mm)0.2 WG-1064、WG-707、WG-664、WG-1147、WG-7024、WG-1141、WG-7022、WG-156、WG-1043、WG-696、WG-854、WG-697、WG-695、WG-256、WG-2049、WG-624、WG-245、WG-244、WG-699、WG-246、WG-865、WG-878、WG-855、WG-841、WG-243、WG-250、WG-247、WG-657
関連資料:色見本
注意
※購入方法:バスケットに入れた後に色をお選びください。
※WG-705、WG-698は取扱い終了しました。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする