曜日別特売
8BCQ03SA フェンスAA(木調) YS3型 (T-10) TOEX(LIXIL) 58635337

8BCQ03SA フェンスAA(木調) YS3型 (T-10) TOEX(LIXIL) 58635337
8BCQ03SA フェンスAA(木調) YS3型 (T-10) TOEX(LIXIL) 58635337
8BCQ03SA フェンスAA(木調) YS3型 (T-10) TOEX(LIXIL) 58635337
8BCQ03SA フェンスAA(木調) YS3型 (T-10) TOEX(LIXIL) 58635337
8BCQ03SA フェンスAA(木調) YS3型 (T-10) TOEX(LIXIL) 58635337
8BCQ03SA フェンスAA(木調) YS3型 (T-10) TOEX(LIXIL) 58635337
8BCQ03SA フェンスAA(木調) YS3型 (T-10) TOEX(LIXIL) 58635337
8BCQ03SA フェンスAA(木調) YS3型 (T-10) TOEX(LIXIL) 58635337
8BCQ03SA フェンスAA(木調) YS3型 (T-10) TOEX(LIXIL) 58635337

フェンスAA(木調) YS3型 (T-10)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1枚クリエダーク(SA)注文コード58635337品番8BCQ03SA
参考基準価格(税別)¥79,400販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

YS3型(木調)(横スリット<板張り>):軽快で連続感のある板張調のデザインです。
さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー
木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。

用途
フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットBまたは上下桟端部・パネルキャップセットB(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。また、上下桟端部・パネルキャップセットB(木調)を選択する場合は、コーナー部にも必要となりますので、コーナー1カ所につき1セット発注してください。
直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。
※コーナー部にコーナー目隠しポールBを使用する場合は、コーナー継手B目隠し用を選択してください。
フェンス本体を切り詰める際は、YS3型、YR1型 フェンス本体切詰部品拾い出し表を参照し部品を発注してください。
コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
フェンスAA YS3型、YR1型以外のフェンスとは連結できません。
寸法(mm)2000×1000クリエダーク(SA)種類本体寸法【高さ】T-10内容パネル本体
関連資料:(1.09MB) (0.65MB)
注意
※本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。
※ストレート継手は、柱1本につき上下各1個ずつ同梱されています。
※所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
※本体がT-10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T-10を超えるフェンスの場合は厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
※柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
※ブロック塀(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。
※風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする