HSKホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本適合チップひし形55°勝手勝手なし注文コード58636934品番H63TH-PDNNN-H15
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
適合チップひし形55°勝手勝手なし切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック

商品説明動画

複合加工機用 HSKターニングツール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする