※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSV-50F-210-3M-DC24V RSVシリーズ 自動散水用電磁弁 CKD 58641156 RSV-50F-210-3M-DC24V RSVシリーズ 自動散水用電磁弁 CKD 58641156 RSV-50F-210-3M-DC24V RSVシリーズ 自動散水用電磁弁 CKD 58641156 RSV-50F-210-3M-DC24V RSVシリーズ 自動散水用電磁弁 CKD 58641156

RSVシリーズ 自動散水用電磁弁

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 接続口径フランジ50 電圧DC24V 注文コード58641156 品番RSV-50F-210-3M-DC24V
参考基準価格(税別)¥82,170 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は接続口径・電圧・RoHS指令など39種類から選べます 他の種類を見る

金属ボディを採用した自動散水用電磁弁です。
弁閉動作の最適化による低ウォータハンマ化で配管の負担を軽減しました。
耐水性抜群のモールドコイルを採用しています。
パイロット流路の目詰まりを防止する自己洗浄フィルタで安定した作動を実現します。
流量調整機構、手動操作機構を標準搭載し調整、試運転が容易です。

用途施設園芸、都市緑化、緑地、公園、ゴルフ場、サッカー場、畑地等散水用に 接続口径フランジ50 電圧DC24V 最高使用圧力(MPa)1 接続フランジJIS 10K 使用流体農業用水 流体温度(℃)5〜60(凍結のないこと) 材質(ボディ)鋳鉄 耐圧力(MPa)3(水圧) 駆動方式連続通電式(HP端子箱付) 周囲温度(℃)0〜60 作動圧力差範囲(MPa)0.03〜1 サージキラーサージキラー素子内蔵
注意
※電磁弁コイル部が一時的に水没する程度であれば使用できますが、長期間水没、土中埋没する恐れのある場合には、水はけを考慮してください。(端子箱付コイルは水没不可)
※端子箱付は屋外・マンホール内は使用しないでください。
※垂直配管せざるを得ない場合には、IN 側を下にして配管してください。
※フィルタ点検時には、IN側制水弁を閉じ、手動操作ニードルを 1/2 回転ゆるめ圧力を低下させてから行なってください。再組立時には手で軽く締め付けてください。締付トルクの目安は 0.8 〜 1.2Nmです。締め付けすぎると破損します。
※直射日光は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする