商品画像

TSK151K 小型強力ブロワ 多摩電子 58643746 TSK151K 小型強力ブロワ 多摩電子 58643746 TSK151K 小型強力ブロワ 多摩電子 58643746 TSK151K 小型強力ブロワ 多摩電子 58643746 TSK151K 小型強力ブロワ 多摩電子 58643746

小型強力ブロワ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58643746 品番TSK151K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

最大13万回転/分の強力なブラシレスモーターから最大風速36m/sの風速で効率的に作業ができます。
風量は3段階切替でターボボタンで必要な時にボタンを押している間だけ最大風量にできます。
洗車時の水滴も効率よく吹き飛ばしてくれるので拭き上げも楽々。
多機能ブロアファンとして、自動車各部、コンピュータ、キーボード、掃除機のスキマノズルが入りにくい隙間など様々な作業にエアーダスターとして使用できます。
LEDライト搭載で暗い隙間のゴミ、ホコリも見逃しません。風向き方向の目安にもなります。
コンパクトサイズで自動車のグローブボックスにも収まります。

用途洗車、掃除に セット内容ブロア本体、ワイドノズル、先端ノズル、クリーニングブラシ、ストラップ、USB-C to Aケーブル(30cm) 本体寸法(mm)約70×138×33 本体質量(g)約237 風速(m/s)弱:9.5、中:19.5、強:30、ターボ:36 バッテリー容量(mAh)4000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする