曜日別特売
A240 C720D V28 125x0 クリーンカットペーパーディスク125Φ穴あり NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 58644656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A240 C720D V28 125x0 クリーンカットペーパーディスク125Φ穴あり NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 58644656
A240 C720D V28 125x0 クリーンカットペーパーディスク125Φ穴あり NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 58644656

クリーンカットペーパーディスク125Φ穴あり

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)注文コード58644656品番A240 C720D V28 125x0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

目詰まり防止剤処理を施した空研ぎディスクです。

用途
パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨
砥材A基材Cwt外径(Φmm)125裏面起毛布貼り合わせ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする