画像準備中

チップ NP-TPMX-F

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コーナー半径(mm)0.4 切刃長さ(mm)9.6 注文コード58644695 品番NP-TPMX090204L-F MD220
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,898円となります。
参考基準価格(税別)¥6,840 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はコーナー半径・切刃長さなど18種類から選べます 他の種類を見る
形状正三角形60° 材質MD220 コーナー半径(mm)0.4 切刃長さ(mm)9.6 厚さ(mm)2.38 逃げ角(度)11 内接円直径(Φmm)5.56 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状円筒穴 チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする