YZ-1 フレコンバッグ コンテナバッグ 1t 丸型 バージン原料 YAMAZEN(山善) 58651060

YZ-1 フレコンバッグ コンテナバッグ 1t 丸型 バージン原料 YAMAZEN(山善) 58651060
YZ-1 フレコンバッグ コンテナバッグ 1t 丸型 バージン原料 YAMAZEN(山善) 58651060
YZ-1 フレコンバッグ コンテナバッグ 1t 丸型 バージン原料 YAMAZEN(山善) 58651060
YZ-1 フレコンバッグ コンテナバッグ 1t 丸型 バージン原料 YAMAZEN(山善) 58651060
YZ-1 フレコンバッグ コンテナバッグ 1t 丸型 バージン原料 YAMAZEN(山善) 58651060
YZ-1 フレコンバッグ コンテナバッグ 1t 丸型 バージン原料 YAMAZEN(山善) 58651060

フレコンバッグ コンテナバッグ 1t 丸型 バージン原料

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)1.5
内容量1セット(10枚)注文コード58651060品番YZ-1
参考基準価格(税別)¥11,345販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍
バージン原料を使用している為、強度に優れており、品質も安定
食品衛生法に適合した本体生地を使用
【YZ-1(排出口なし/反転ベルト付き)】
・反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出せます
・1回使い切りのワンウェイタイプなので繰り返しのご使用は絶対にお止め下さい
【YZ-2(排出口付き/反転ベルトなし)】
・排出口付の為、内容物を簡単に排出することができます
・2回使い切りのワンウェイタイプなので繰り返しのご使用は絶対にお止め下さい

用途
土木、輸送、産廃用など様々な用途に。土木作業 建築現場 廃材 産業廃棄物 内袋 運搬 バージン 建設 工場 作業 吊り下げ
材質ポリプロピレン、ポリエチレン質量(kg)1.5高さ(mm)1080タイプ排出口なし/反転ベルト付き外径(Φmm)Φ1100最大充填質量(t)1
注意
※つり上げは、片つりにならないようにしてください。
※土木作業・建築現場でのガラ入れ等にご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする