フレコンバッグ コンテナバッグ 1t 丸型 バージン原料

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 58651069 品番 YZ-2
参考基準価格(税別)¥12,709 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍
バージン原料を使用している為、強度に優れており、品質も安定
食品衛生法に適合した本体生地を使用
【YZ-1(排出口なし/反転ベルト付き)】
・反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出せます
・1回使い切りのワンウェイタイプなので繰り返しのご使用は絶対にお止め下さい
【YZ-2(排出口付き/反転ベルトなし)】
・排出口付の為、内容物を簡単に排出することができます
・2回使い切りのワンウェイタイプなので繰り返しのご使用は絶対にお止め下さい

用途土木、輸送、産廃用など様々な用途に。土木作業 建築現場 廃材 産業廃棄物 内袋 運搬 バージン 建設 工場 作業 吊り下げ 材質ポリプロピレン、ポリエチレン 質量(kg)1.6 高さ(mm)1080 タイプ排出口付き/反転ベルトなし 外径(Φmm)Φ1100 最大充填質量(t)1
注意
※つり上げは、片つりにならないようにしてください。
※土木作業・建築現場でのガラ入れ等にご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする