※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中軽量棚MLW型用棚板セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 58651358 品番 MLW-97N
参考基準価格(税別)¥9,850 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

中軽量棚MLW型用オプション棚板セットです。

セット内容棚板×1枚、棚受け×2個 アイボリー 間口W×奥行D(mm)843×732 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 適合寸法(間口W×奥行D)(mm)930×752用
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。

※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする