宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の PPロープ
3本撚りPPソフトロープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1巻)
注文コード
58651927
品番
PP3200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。
強度があり縛りやすい
用途
結束用のロープとしてお使い下さい。
材質
PP
色
白
長さ(m)
2000
太さ(mm)
約3