PP標識ロープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30巻) 注文コード58652067 品番BR805
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。
強度があり縛りやすい

用途イベント、工事現場などの立ち入り禁止区域の目印に! 材質ポリプロピレン 黄/黒 長さ(m)50 太さ(mm)約8
注意
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください
※幼児や子供の手の届かないところに保管してください
※保管は直射日光を避け、涼しいところにおいてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする