宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の PPロープ
スマートPPロープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60巻)
注文コード
58652101
品番
ES037
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
2本撚り、軽量タイプ
未溶着のロープ
用途
新聞や雑誌、古紙等の荷造りなど
材質
ポリプロピレン
色
白
長さ(m)
70
太さ(mm)
約3
注意
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください
※幼児や子供の手の届かないところに保管してください
※保管は直射日光を避け、涼しいところにおいてください