宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の PPロープ
PP荷造りナワ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20巻)
注文コード
58652277
品番
HC20020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
柔らかく軽いため作業性が良い
用途
農作物の収穫、出荷・荷造り、新聞や雑誌、古紙の結束など
材質
ポリプロピレン
色
白
長さ(m)
200
太さ(mm)
約200