宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の PPロープ
ポリ玉巻テープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(40巻)
注文コード
58652435
品番
TE404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
PE素材の為、紫外線に強く屋外作業に最適
内取りで折りたたみ状態の為、結びやすい
用途
新聞や雑誌、古紙等の荷造りに!
材質
ポリエチレン
色
黄
長さ(m)
400
太さ(mm)
約50