宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の ナイロンテグス・タコ糸
ナイロンテグス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100巻)
注文コード
58652600
品番
Y034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
コルクボードやディスプレーパネルの吊り下げ、ベランダの鳥避けに便利
用途
額、POPボードの吊り紐
防鳥用に
材質
ナイロン
タイプ
3号
長さ(m)
50
太さ(mm)
約0.28