ナイロンテグス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100巻) 注文コード 58652609 品番 Y035
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

コルクボードやディスプレーパネルの吊り下げ、ベランダの鳥避けに便利

用途
額、POPボードの吊り紐
防鳥用に
材質ナイロン タイプ5号 長さ(m)50 太さ(mm)約0.37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする