三菱マテリアル
小径ラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
刃先径(Φmm)
16
全長(mm)
48
注文コード
58652641
品番
ARX30R163M08A30
参考基準価格(税別)
¥44,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
48
刃数
3
刃先径(Φmm)
16
シャンク径(Φmm)
8.5
刃長(mm)
30
有効長(mm)
30
機械側接続径(mm)
14.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
小径ラジアスエンドミル ARX
参考になった