ツールワゴンボックス&PS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58652767 品番STW-B490PS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

丈夫で軽く、便利な機能が満載のツールワゴンです。
3段ボックスで収納力バツグンです。
トップにピッタリ重なるパーツストッカー付きで、小さなものの収納もまとめて解決します。
ボックスのフチには便利なcm目盛り付きです。
ワゴンは自在キャスター付きで移動もラクラクです。

用途工具類や各種パーツ、延長コード、エアホースの収納。 仕様パーツストッカーは仕切15枚付きで、最大18分割 材質ポリプロピレン 質量(kg)ツールワゴン:4.3 高さ(mm)755 奥行(mm)295 間口(mm)490 段数3 耐荷重(kg)ツールワゴン:30(1段あたり10) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)パーツストッカー:364×65×60(×3列)、ボックス:345×224×123 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)パーツストッカー:405×290×78 引出しなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする