センチュリー
センチュリーの スマホ/タブレット関連アクセサリ
センチュリーの モバイルバッテリー/充電器
センチュリーの AC充電器
ACプラグ付きモバイル充電器 エコトーク5000
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58652871
品番
IETAC50-MC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,880
販売価格(税別)
¥
2,618
バスケットに入れる
電池容量5000mAhのモバイルバッテリーです。スイングタイプのACプラグで持ち運びにも便利です。Type-CとUSB-Aポートを備え、2台同時充電も可能です。
セット内容
microUSBケーブル、Type-C変換アダプタ
質量(g)
約163
出力
DC5V2.1A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×121×21
入力
AC100-240V50/60Hz 0.28AMax
対応コネクタ
microUSB、Type-C
バッテリー
リチウム
使用環境温度(℃)
5〜35