サイバーセキュリティ対策バックアップストレージセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●候補なし:4TB●添付保守:HDL2-LV用交換品お届け(デリバリィ)保守、HDLH-OPA用交換品お届け(デリバリィ)保守、HD1-REUT用交換品お届け(デリバリィ)保守 注文コード58652889 品番BCSP-LVREUT04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

BCSP-LVREUTシリーズは、法人向けNAS「ランディスク」とカートリッジタイプの外付けHDDを組み合わせた堅牢なバックアップストレージセットです。
HDDを物理的にネットワークから切り離す「エアギャップ」に加え、多層的なセキュリティ機能を備えることで、企業や医療機関を標的としたランサムウェアなどのサイバー攻撃から重要なデータを強力に保護します。また、万が一被害が発生した場合でも、迅速なデータ復旧を可能にし、事業継続をサポートします。
5年間の保守サービス(交換品お届け保守)を標準添付。

仕様●候補なし:4TB●添付保守:HDL2-LV用交換品お届け(デリバリィ)保守、HDLH-OPA用交換品お届け(デリバリィ)保守、HD1-REUT用交換品お届け(デリバリィ)保守 セット内容2ドライブNAS(HDL2-LV04)、カートリッジ式リムーバブルHDDアダプター(HD1-REUT)、ランディスク交換用HDD(HDLH-OPA4) 寸法(mm)HD1-REUT:幅51×奥行205×高さ160、NAS(HDL2-LV):幅101×奥行210×高さ160 いずれもゴム足含む突起部含まず 質量(kg)HD1-REUT:710g、HDL2-LV02:2.4 保証期間5年(交換品お届け保守のご登録は商品ご購入後60日以内にお申込みください) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする