付属品本体、シリコンカバー、USBケーブル、ネックストラップ、取扱説明書
色ブルー
質量(g)93
電源リチウムイオン充電池1000mAh DC5V1A※急速充電不可(充電時間2時間)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×113×14
有効画素数100万画素
ズームデジタルズーム×2倍
録画時間3(フル充電の場合)
インターフェイスUSB Type-C(電源)、microSD(記録メディア)、3.5mmイヤホンジャック
スクリーン2.8インチ液晶IPSタッチパネル
記録メディアmicroSD 最大32GB
記録画素数補間FHD:1088×1400@30fps、HD:720×960@30fps、VGA:480×640@30fps、QVGA:240×320@30fps
再生可能ファイル形式AVI(動画)、JPG(写真)、MP3(音楽)
焦点距離30cm〜10m