スマホ型キッズカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 グリーン 注文コード58652925 品番BM-100 SKD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,979
販売価格(税別)
7,254
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

おもちゃじゃないから嬉しい!スマホのようなタッチパネルで操作するスマホ型キッズカメラ。180°回転するカメラで自撮りも可能、4800万画素(有効画素100万画素)のキレイな写真とFHD画質の動画撮影。
1000mAhのバッテリー内蔵、ゲームを14種内蔵しているから、ちょっとした暇つぶしにも使える。
本体は落下を保護するシリコンカバー付きで安心です。首にかけて持ち運べるネックストラップ付。

付属品本体、シリコンカバー、USBケーブル、ネックストラップ、取扱説明書 グリーン 質量(g)93 電源リチウムイオン充電池1000mAh DC5V1A※急速充電不可(充電時間2時間) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×113×14 有効画素数100万画素 ズームデジタルズーム×2倍 録画時間3(フル充電の場合) インターフェイスUSB Type-C(電源)、microSD(記録メディア)、3.5mmイヤホンジャック スクリーン2.8インチ液晶IPSタッチパネル 記録メディアmicroSD 最大32GB 記録画素数補間FHD:1088×1400@30fps、HD:720×960@30fps、VGA:480×640@30fps、QVGA:240×320@30fps 再生可能ファイル形式AVI(動画)、JPG(写真)、MP3(音楽) 焦点距離30cm〜10m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする