Apple社正規認定品 iPhone専用カラビナ付きサーチタグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58652995 品番HAC-4719
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

これでうっかりさんも安心!?Apple製品に搭載の「探す」アプリと連動して、サーチタグをつけた鍵やカバンを地図上に位置表示します。離れた場所から位置を探知可能。カバンの置き忘れや盗難対策、お子様の居場所を知りたい時など幅広く活躍してくれますよ。さらにアプリからの操作でサーチタグ本体のアラームを鳴らしたり、置き忘れ防止に使える通知機能など便利な機能も搭載。さっと着脱できるカラビナ型で使い勝手バツグンです。

セット内容本体、ドライバー1本 材質亜鉛合金・鉄・アクリル・合皮 質量(g)約45 備考本製品はiPhone専用です。Androidスマートフォンでは使用できません。 電源(V)CR2032 3リチウムボタン電池(テスト電池付き) 対応機種iOS14.5以上を搭載したiPhone 寸法(cm)キーリング込み幅3×奥行1×高さ10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紛失防止タグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする