3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジテックス
フジテックスの 運搬機器
フジテックスの カゴ台車
フジテックスの カゴ台車オプション
FXカーゴ カゴ台車1100×800用スチール製中間棚
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
58653047
品番
5496198001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
値下げ
¥
6,998
バスケットに入れる
両サイドのフックをカゴ台車本体に設置することで、ご利用いただけます。
用途
カゴ台車(5313225004)用オプション
1100×800用
質量(kg)
12
色
アイボリー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1020×720
耐荷重(kg)
150
関連資料:
(0.16MB)
注意
※かご台車に取り付ける際は棚板が重いの手を挟んだり、人体に落とす事の無いようご注意ください。 かご台車本体を折り畳んだ状態で、かご台車本体の側面に中間棚をかける場合は必ずかご台車本体向かって左側の固定されている面にかけてください。背面や内側に織り込む面に中間棚をかけると、かご台車の折り畳んだ底板の重量と中間棚の重量が片面に集中する為倒れやすくなります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません