三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スローアウェイ超硬エンドミル
ミラクルラッシュボールエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
16
刃長(mm)
30
注文コード
58653086
品番
SRFH16AM0830
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
16
有効長(mm)
-
全長(mm)
48
シャンク径(Φmm)
8.5
刃数
2
トラスコ品番
668-9906
材質
超硬
刃長(mm)
30
刃径(mm)
16
機械側接続径(mm)
14.9
商品説明動画
ミラクルラッシュミルボール SRF ミラクルラッシュミルラジアス SUF
参考になった