三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スローアウェイ超硬エンドミル
ミラクルラッシュボールエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
20
刃長(mm)
35
注文コード
58653095
品番
SRFH20AM1035
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
20
有効長(mm)
-
全長(mm)
54
シャンク径(Φmm)
10.5
刃数
2
トラスコ品番
668-9914
材質
超硬
刃長(mm)
35
刃径(mm)
20
機械側接続径(mm)
18.4
商品説明動画
ミラクルラッシュミルボール SRF ミラクルラッシュミルラジアス SUF
参考になった