三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スローアウェイ超硬エンドミル
スーパーラッシュボールエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
16
全長(mm)
48
注文コード
58653131
品番
SRM2160AM08S30
参考基準価格(税別)
¥40,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
R
8
刃先径(Φmm)
16
有効長(mm)
12
全長(mm)
48
シャンク径(Φmm)
8.5
刃数
2
材質
超硬
刃径(mm)
16
機械側接続径(mm)
14.6
商品説明動画
荒・中仕上げ加工用ボールエンドミル SRM2
参考になった