三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スローアウェイ超硬エンドミル
スーパーラッシュボールエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
25
刃長(mm)
19
全長(mm)
62
注文コード
58653156
品番
SRM2250AM12S40
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
R
12.5
刃先径(Φmm)
25
有効長(mm)
19
全長(mm)
62
シャンク径(Φmm)
12.5
刃数
2
刃長(mm)
19
刃径(mm)
25
機械側接続径(mm)
23.5
商品説明動画
荒・中仕上げ加工用ボールエンドミル SRM2
参考になった