三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スローアウェイ超硬エンドミル
スーパーラッシュボールエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
32
刃長(mm)
28
全長(mm)
68
注文コード
58653174
品番
SRM2320AM16S45
参考基準価格(税別)
¥45,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
R
16
刃先径(Φmm)
32
有効長(mm)
28
全長(mm)
68
シャンク径(Φmm)
17
刃数
2
刃長(mm)
28
刃径(mm)
32
機械側接続径(mm)
30
商品説明動画
荒・中仕上げ加工用ボールエンドミル SRM2
参考になった