曜日別特売
61092 DN007PJ ジェットヘルメット DAYTONA(デイトナ) 58653178

61092 DN007PJ ジェットヘルメット DAYTONA(デイトナ) 58653178
61092 DN007PJ ジェットヘルメット DAYTONA(デイトナ) 58653178
61092 DN007PJ ジェットヘルメット DAYTONA(デイトナ) 58653178
61092 DN007PJ ジェットヘルメット DAYTONA(デイトナ) 58653178
61092 DN007PJ ジェットヘルメット DAYTONA(デイトナ) 58653178
61092 DN007PJ ジェットヘルメット DAYTONA(デイトナ) 58653178
61092 DN007PJ ジェットヘルメット DAYTONA(デイトナ) 58653178

DN007PJ ジェットヘルメット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズXL
マットブラック
内容量1個注文コード58653178品番61092
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。
耐衝撃性に優れた高強度ABS素材を採用し、高強度の帽体が優れた安全性能を発揮。
シールド装備や脱着可能な内装など、多彩な機能を備えつつ、価格とのバランスも高次元で実現したヘルメットです。
【DN-007PJ】
カスタムバイクやビンテージバイクにマッチする、洗練されたシンプルなデザインのジェットヘルメット。
軽量設計の帽体が首や肩への負担を軽減し、街乗りから長距離ツーリングまでライディングをサポート。
シールドは顔の形に合わせて2段階で調整でき、湾曲しながらもクリアな視界を確保。
前頭部の3点ホックを使えば、お手持ちのバイザーやバブルシールドも簡単に取り付け可能です。
後頭部には、ゴーグルのベルトをしっかり固定できるスナップボタンバンドを装備。
内装はチーク・センターで分割されており、すべて取り外して洗濯可能。いつでも清潔に保てます。
さらに、スピーカーホールを設けているため、肉厚なスピーカーやインカムも簡単に取り付け可能。耳への圧迫を軽減します。
万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひもです。

用途
カスタムバイクやビンテージバイクにマッチするジェットヘルメット
軽量設計の帽体が首や肩への負担を軽減。街乗りから長距離ツーリングまでライディングをサポート
シールドは2段階で調整可能。顔の形にフィットしクリアな視界を確保
お手持ちのバイザーやバブルシールドが装着可能。ゴーグルベルトの固定用スナップバンド装備
万一の事故時にヘルメットが外れにくいDリング仕様のあごひも。肉厚なスピーカーやインカムも取付可能なスピーカーホールを装備
仕様あごひも:DリングマットブラックサイズXL規格SG規格標準装備品シールド・スピーカーホール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする