三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スローアウェイ超硬エンドミル
スーパーラッシュボールエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
40
刃長(mm)
170
全長(mm)
250
注文コード
58653235
品番
SRM2400WNLM
参考基準価格(税別)
¥92,700
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
R
20
刃先径(Φmm)
40
有効長(mm)
54
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
50.8
刃数
2
刃長(mm)
170
刃径(mm)
40
商品説明動画
荒・中仕上げ加工用ボールエンドミル SRM2
参考になった