三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スローアウェイ超硬エンドミル
スーパーラッシュボールエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
50
刃長(mm)
270
全長(mm)
350
注文コード
58653253
品番
SRM2500WNLX
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
R
25
刃先径(Φmm)
50
有効長(mm)
63
全長(mm)
350
シャンク径(Φmm)
50.8
刃数
2
刃長(mm)
270
刃径(mm)
50
商品説明動画
荒・中仕上げ加工用ボールエンドミル SRM2
参考になった