61154 DN010BT システムヘルメット DAYTONA(デイトナ) 58653327

61154 DN010BT システムヘルメット DAYTONA(デイトナ) 58653327
61154 DN010BT システムヘルメット DAYTONA(デイトナ) 58653327
61154 DN010BT システムヘルメット DAYTONA(デイトナ) 58653327
61154 DN010BT システムヘルメット DAYTONA(デイトナ) 58653327
61154 DN010BT システムヘルメット DAYTONA(デイトナ) 58653327
61154 DN010BT システムヘルメット DAYTONA(デイトナ) 58653327
61154 DN010BT システムヘルメット DAYTONA(デイトナ) 58653327

DN010BT システムヘルメット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズXL
ホワイト
内容量1個注文コード58653327品番61154
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。
耐衝撃性に優れた高強度ABS素材を採用し、高強度の帽体が優れた安全性能を発揮。
インナーバイザーや脱着可能な内装など、多彩な機能を備えつつ、価格とのバランスも高次元で実現したヘルメットです。
【DN-010BT】
空力を考慮したスポーティなフルフェイス形状に、フリップアップ機能やインナーバイザーを搭載した高性能ヘルメット。
顎部のロックを解除することでジェット形状に変形可能。開いた状態をしっかり固定できるロック付き。
インナーバイザーは、位置を調整できるレバーを装備し、顔の形や日光によって自在に調整可能です。
口元と上部のインテークによるエアベンチレーションで、フリップアップ時やインナーバイザー使用時でも通気性を確保。
ピンロック社製の曇り止めシートを標準装備し、走行中のシールドの曇りをしっかり防止します。
内装は左右一体型の2ピース構造で、救助時に素早く取り外せるエマージェンシーリリース用プルタブを装備。
すべて取り外して洗えるため、清潔に使用できます。
さらに、スピーカーホールを設けているため、肉厚なスピーカーやインカムも簡単に取り付け可能。耳への圧迫を軽減します。
万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひもです。

用途
スポーティなフルフェイス形状に、フリップアップ機能とインナーバイザーを搭載した多機能モデル
フリップアップ機能は、開いた状態をしっかり固定できるロック付き
インナーバイザーは、位置を調整できるレバーを装備。顔の形や日光によって自在に調整可能
口元と上部のベンチレーション+ピンロック社製曇り止めシートで、通気性と視界を確保
洗える内装と緊急時に外せるプルタブを設置。万一の事故時にヘルメットが外れにくいDリング仕様のあごひも
仕様あごひも:DリングホワイトサイズXL規格SG規格標準装備品ピンロックシート・インナーバイザー・スピーカーホール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする