※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BBOPP-A4 箱入りOPP袋 1000枚 今村紙工 58653939 BBOPP-A4 箱入りOPP袋 1000枚 今村紙工 58653939 BBOPP-A4 箱入りOPP袋 1000枚 今村紙工 58653939 BBOPP-A4 箱入りOPP袋 1000枚 今村紙工 58653939

箱入りOPP袋 1000枚

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000枚) 注文コード 58653939 品番 BBOPP-A4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

OPP袋を大量使用する際の袋の開封やかさばるストレスを解消した、簡単に取り出せる箱入りOPP袋です。

用途衣類・雑貨・書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで 材質OPP 厚さ(mm)0.03 寸法(mm)【OPP袋】225×310 透明 サイズA4 入数(枚)1000 箱寸法(mm)250×340×105 テープなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
封入作業

100枚単位などでの区切りがなく使用しにくかった。安価なので仕方がないのかもしれませんが結構立派な引出し付きの箱に入っています。
その箱は不要なので100枚x10袋か100枚毎に仕切りがある方が作業効率が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする