商品画像

ゴールドS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 危険物の数量480mL 注文コード58653991 品番1109
参考基準価格(税別)¥5,370 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は危険物の数量など2種類から選べます 他の種類を見る

クリーナーの作用でコンパウンド研磨後の表面を完全に平滑にするのに役立ちます。
シリコーンの作用でボディ面が美しいツヤに仕上がります。
乾燥が早く、切れがよいので作業性に優れています。

用途補修塗装後の最終ツヤ出し仕上げに使用したり、その他一般用としてボディについた水アカ、タール、ピッチ、老化塗膜を落とすクリーナーとツヤ出しを兼ねた液状シリコーンクリーナーポリッシュです。 容量1缶(4L) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×180×320 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量480mL 危険物の性状水溶性
注意
※ボディ面が焼けて熱い時には使用しないでください。また、塗布したまま長時間おきますと、ムラを残すことがありますので、注意ください。
※メタリックには使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする