曜日別特売

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本注文コード58654495品番SCACL0808K06-SM
参考基準価格(税別)¥9,980販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
勝手適合チップひし形80°切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)7寸法b(mm)8寸法h(mm)8

商品説明動画

スモールツール(精密小物部品加工用工具)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする