※代表画像

制御箱

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ER2M・RY用/走行モータ1速用 注文コード58654569 品番SBE2030SN
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

非常停止用・走行用コンタクタと手元操作電圧24Vトランスを内蔵した走行用制御箱です。

仕様ER2M・RY用/走行モータ1速用 質量(kg)8 備考ブレーカなし 電源(V)3相200(50Hz/60Hz)・220(60Hz) 定格電流(A)制御箱全体:75/走行:18 操作電圧(V)AC24 走行モータ出力(kW)1.25/1.5×2以下(50/60Hz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする