ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本寸法h(mm)16注文コード58654592品番SVLPR1616M11-SM
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
勝手適合チップひし形35°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11寸法b(mm)16寸法h(mm)16

商品説明動画

スモールツール(精密小物部品加工用工具)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする