※代表画像
KITO(キトー)
KITO(キトー)の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
KITO(キトー)の 電気チェーンブロック
KITO(キトー)の 電気チェーンブロック用オプション品
制御箱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ER2M・RY用/走行モータ1速用
注文コード
58654596
品番
SBE2030SNZB
参考基準価格(税別)
¥89,900
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
非常停止用・走行用コンタクタと手元操作電圧24Vトランスを内蔵した走行用制御箱です。
仕様
ER2M・RY用/走行モータ1速用
質量(kg)
11
備考
ブレーカ付き
電源(V)
3相400(50Hz/60Hz)・440(60Hz)
操作電圧(V)
AC24
走行モータ出力(kW)
1.25/1.5×2以下(50/60Hz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません