※代表画像

制御箱

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様RY・RK用/走行モータ1速用 注文コード58654657 品番SBH2008SB
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

非常停止用・走行用コンタクタと手元操作電圧24Vトランスを内蔵した走行用制御箱です。

仕様RY・RK用/走行モータ1速用 質量(kg)9 備考ブレーカ付 電源(V)3相200(50Hz/60Hz)・220(60Hz) 操作電圧(V)AC200 走行モータ出力(kW)0.34/0.4×2以下(50/60Hz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする