※代表画像
KITO(キトー)
KITO(キトー)の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
KITO(キトー)の 電気チェーンブロック
KITO(キトー)の 電気チェーンブロック用オプション品
インバータ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ER2M・RY用/走行モータ2速用
注文コード
58654727
品番
INE2015N
参考基準価格(税別)
¥260,200
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
クレーン始動時に電気的に緩やかな加速、停止時の緩減速を行い、荷振れを抑制。
用途に応じてブレーカ付き制御箱も選択可能。
インバータには端末減速停止用端子、ブザー用端子付。
仕様
ER2M・RY用/走行モータ2速用
質量(kg)
11
電源(V)
3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)
ブレーカの有無
無
操作電圧(V)
AC24
走行モータ出力(kW)
0.63/0.75×2以下(50/60Hz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません