※代表画像

インバータ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様RK用/走行モータ2速用 注文コード58654806 品番INR2030N
参考基準価格(税別)¥143,500 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る

クレーン始動時に電気的に緩やかな加速、停止時の緩減速を行い、荷振れを抑制。
用途に応じてブレーカ付き制御箱も選択可能。
インバータには端末減速停止用端子、ブザー用端子付。

仕様RK用/走行モータ2速用 質量(kg)14 電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz) ブレーカの有無 操作電圧(V)AC200 走行モータ出力(kW)1.25/1.5×2以下(50/60Hz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする