※代表画像

プレントロリ付電気チェーンブロック キトーエクセル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格荷重(kg)125 揚程(m)6 注文コード58655007 品番ER2SP-001H 揚程6m
参考基準価格(税別)¥276,330 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品は定格荷重・揚程など31種類から選べます 他の種類を見る

機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。
ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。
世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。
荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。
メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。

仕様巻上速度:H 質量(kg)33 電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz) 揚程(m)6 定格荷重(kg)125 操作方式非常停止+2点式 レール幅(mm)50・75・100
注意
※定格荷重2.8t以上になると巻上機とトロリの結合向きが90度変わります
※同一レールに複数台使用で互いに衝突の可能性がある場合は、緩衝用バンパーが必要となります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする