※代表画像

電気チェーンブロック シリンダ形 キトーエクセル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58655305 品番 ER2C001H 揚程1.8m
参考基準価格(税別)¥330,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

1速形は高速巻上げ巻下げで作業の能率が大幅に向上します。
機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。
ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。
世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。

仕様上フック式、巻上速度:H 質量(kg)29 電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz) 揚程(m)1.8 定格荷重(kg)125
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする