※代表画像
KITO(キトー)
KITO(キトー)の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
KITO(キトー)の 電気チェーンブロック
KITO(キトー)の 電気チェーンブロック本体
電気チェーンブロック単相 キトーセレクト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58655348
品番
ED10ST 揚程15m
参考基準価格(税別)
¥196,170
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
家庭用電源で使える汎用タイプ。
小容量でも抜群のパワーとスピード。
使いやすさを凝縮した小形ホイスト。
安全性と耐久性を最優先に設計。
仕様
巻上速度:ST(2速)
質量(kg)
20
電源(V)
単相100(50Hz/60Hz)
揚程(m)
15
定格荷重(kg)
100
注意
※TSG結合(フック掛け):トロリハンドチェーンが巻上機本体に干渉する為ご使用いただけません
※TSP結合(フック掛け):建築現場仕様は上フックが回転し、ケーブルが絡まる為ご使用いただけません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません