長尺専用脚立 スリム型 RL

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58656355 品番 RL-30
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

薄くて軽いスリム脚立が登場!
同じ長さの脚立と比較すると質量が20%減で軽くなり車載効率がUP。
収納幅15cmとスリムで狭い場所にも収納OK。
ワンタッチで簡単に収納できるXブレス。
新型ロックレバーで簡単に開閉が可能。
脚が動かないようズレ止めがあり、積込も安心。

材質アルミ 質量(kg)12.3 踏ざん踏面幅(mm)55 天板高さ(m)2.89 踏ざん間隔(mm)298 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)301×129 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)840×1740 各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×150×3010 最大使用高さ(m)2.28
注意
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする