長尺専用脚立 スリム型 RL

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58656371 品番 RL-33
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

薄くて軽いスリム脚立が登場!
同じ長さの脚立と比較すると質量が20%減で軽くなり車載効率がUP。
収納幅15cmとスリムで狭い場所にも収納OK。
ワンタッチで簡単に収納できるXブレス。
新型ロックレバーで簡単に開閉が可能。
脚が動かないようズレ止めがあり、積込も安心。

材質FRP 質量(kg)14.8、(梱包)15.3 天板高さ(m)3.19 寸法(cm)梱包(外寸):全幅91×高さ332×奥行15、設置(外寸):全幅89×奥行190 天板寸法(cm)30.1×12.9 有効高さ(m)2.59 最大使用質量(kg)100 収納時寸法(cm)外寸:全幅89×奥行15×高さ332 ステップ数(天板除く)11
注意
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする